Akcesoria i części zamienne do zaworów Festo VABM-L1-10AW-M7-2

Listwa kolektorowa VABM-L1

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:VABM-L1-10AW-M7-2
Rubix:2916386
Producent:566546
EAN:4052568100315
VABM-L1-10AW-M7-2 Manifold strip

Informacje techniczne

Typlistwa przyłączeniowa do vuvg
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Listwa przyłączeniowa VABM-L1-10AW-M7-2


Listwa kolektorowa VABM-L1-10AW-M7-2 Wymiar siatki=10,5 mm, Maks. liczba pozycji zaworów=16, Ciśnienie robocze=-0,9 - 10 bar, Klasyfikacja odporności na korozję CRC=2, Zatwierdzenie=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Listwa przyłączeniowa VABM-L1-10AW-M7-2 Podziałka=10.5 mm, Maks. liczba pozycji zaworów=16, Ciśnienie robocze=-0.9 - 10 bar, Klasa odporności na korozję KBK=2, Zatwierdzenie=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna78,1 g
Typlistwa przyłączeniowa do vuvg
132,53 Netto
/ Sztuka
163,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie