Łożyska liniowe (kulkowe, ślizgowe i tuleje) INA KBS40-P

Liniowe łożysko kulkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KBS40-P
Rubix:607124
Producent:0014574620000
EAN:4047643219839
brand logo

Informacje techniczne

Seriakbs..-p
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.62 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tulejka toczna KBS40-P


ze wstępnym smarowaniem, uszczelnione z obu stron, z możliwością dosmarowywania.

Mocne strony

Seria kompaktowa (małe gabaryty promieniowe), ekonomiczna.

Zastosowania

Układy łożyskowe z systemami prowadzenia wału

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna597 g
Seriakbs..-p
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.62 mm
Długość80 mm
Uszczelnienieotwarty
Materiałstandardowa stal do łożysk tocznych
Ciężar0.6 kg
Współczynnik nośności.C6400 N
Nośność dyn. C05600 N
Liczba rzędów kulek6
Grubość80 mm
220,28 Netto
/ Sztuka
270,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie