Łożyska liniowe (kulkowe, ślizgowe i tuleje) INA KH20-B
Liniowe łożysko kulkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:KH20-B
Rubix:801707
Producent:0003422030000
EAN:4054364467739


Informacje techniczne
| Seria | kh..-b |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 28 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja toczna KH20
ze wstępnym smarowaniem, uszczelnione z obu stron, z możliwością dosmarowywania.
Łożysko liniowe kulkowe
Mocne strony
Seria kompaktowa (małe gabaryty promieniowe), ekonomiczna.
Zastosowania
Układy łożyskowe z systemami prowadzenia wału
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 32 g |
|---|---|
| Seria | kh..-b |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Długość | 30 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | ciągniona i hartowana stalowa tuleja zewnętrzna (pierścień zewnętrzny) z kulkami stalowymi i koszykiem z poliamidu (plastikowym) |
| Ciężar | 0.0325 kg |
| Współczynnik nośności.C | 1170 N |
| Nośność dyn. C0 | 1010 N |
| Liczba rzędów kulek | 6 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 34,58 Netto
/ Sztuka
zł 42,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie