Zestaw liniowy kulkowy INA KTFS12-PP-AS
Liniowe łożysko kulkowe i obudowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KTFS12-PP-AS
Rubix:801820
EAN:4012802051506


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Wysokość | 30 mm |
| Długość | 70 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół liniowy KTFS12-PP-AS
Z samonastawnym liniowym łożyskiem kulkowym, uszczelnionym, nasmarowanym, z możliwością dosmarowywania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Wysokość | 30 mm |
| Długość | 70 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Współczynnik nośności.C | 1020 N |
| Nośność dyn. C0 | 1200 N |
| Seria | ktfs12 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie