Zestaw liniowy kulkowy INA KGSNOS16-PP-AS
Liniowe łożysko kulkowe i obudowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KGSNOS16-PP-AS
Rubix:801800
EAN:4012802307603


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Wysokość | 35 mm |
| Długość | 37 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół liniowy KGSNOS16-PP-AS
Z samonastawnym liniowym łożyskiem kulkowym, z otwartą szczeliną, uszczelnione, nasmarowane, z możliwością dosmarowywania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Wysokość | 35 mm |
| Długość | 37 mm |
| Uszczelnienie | zapieczętowane z obu stron |
| Współczynnik nośności.C | 1550 N |
| Nośność dyn. C0 | 1430 N |
| Seria | kgsnos16 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 277,44 Netto
/ Sztuka
zł 341,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie