Zestaw liniowy kulkowy INA KGBAO20-PP-AS
Liniowe łożysko kulkowe i obudowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KGBAO20-PP-AS
Rubix:801763
EAN:4012802047943


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Wysokość | 28 mm |
| Długość | 45 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół liniowy KGBAO20-PP-AS
Zespoły łożysk kulkowych liniowych KGBA..PP-AS, wersja otwarta, uszczelnione, nasmarowane, z możliwością wymiany
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Wysokość | 28 mm |
| Długość | 45 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Współczynnik nośności.C | 1600 N |
| Nośność dyn. C0 | 1280 N |
| Seria | kgbao20 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 292,18 Netto
/ Sztuka
zł 359,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie