Zestaw liniowy ślizgowy INA PAGBAO25-PP-AS
Liniowe łożyska ślizgowe i oprawy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:PAGBAO25-PP-AS
Rubix:333512
Producent:0016639680000
EAN:4012802061987

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół liniowy PAGBAO25-PP-AS
Liniowa jednostka łożyskowa PAGBAO..PP-As, wersja otwarta, uszczelniona ze wszystkich stron, z możliwością ponownego smarowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 310 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 74 mm |
| Seria | pagbao..-pp-as |
| Wysokość | 56 mm |
| Długość | 58 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie