Referencje
Parker:6322 60 60WP2
Rubix:719837
EAN:0820099873008

Szczegóły produktu : Złączka 6322 60 60WP2
Strong from our experience in push-to connect fitting technology for compressed air applications, Parker/Legris extends its expertise into the liquid applications with the LIQUIfit® range.
Product Features/Benefits:
- Specifically designed for Liquids
- Reliable for Peace of Mind
- Compliant with the most demanding food & beverage regulations (FDA, NSF and European regulations)
- Higher sealing performance with the lowest pumping effect on the market (0,2 mm only)
- High chemical resistance
- The most compact product on the market
- Proven automated manufacturing process controlled by camera
- 100% leak test control
- Strong quality management system: ISO 16949 IATF automotive industry certification
- Safe for Users’ Protection
- Bisphenol & phthalate-free
- No particules migration for perfect fluid integrity with our biobased engineered polymer
- Easy-to-clean external shapes
- Safe for Environmental Concern
- Sustainable product using bio-based polymer produced from renewable plants
- Products made in Europe to ensure a sustainable service
- Generate 5 time less CO2 during its life cycle
Markets:
- Industrial Fluids
- Beverage Process
- Cooling Systems
- Food Process
- Inert Gases
Applications:
- Water Purification
- Food & Beverages
- Beverage Dispensers
- Water Coolers
- Cooling
- Inert Gases
Zastosowanie: dozowanie napojów, przetwórstwo spożywcze, urządzenia medyczne, gazy obojętne, uzdatnianie wody
Materiał obudowy: polimer na bazie biopochodnej
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: rurka do trzpienia
Rozmiar złącza 1: 3/8 Zoll średnica zewnętrzna węża
Rozmiar złącza 1: 3/8 Zoll
Typ złącza 1: rurka
Typ złącza 1: króciec rurowy
Rozmiar złącza 2: 3/8 Zoll I.D. węża
Rozmiar złącza 2: 3/8 Zoll
Typ złącza 2: króciec do węża
Rozmiar złącza 3: n/a
Typ złącza 3: n/a
Dział: Dział niskociśnieniowych elementów łączących Europa
Do rodzajów cieczy: napoje, ciecze przemysłowe, woda, gazy obojętne
Materiał pierścienia zaciskowego: n/a
Rozmiar sześciokąta: n/a
Branża: przemysłowe zakłady produkcyjne, żywność i napoje, opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze
Maksymalne ciągłe podciśnienie: 755
Maksymalne ciśnienie robocze: 232, 16
Maksymalna temperatura robocza: 203, 95
Minimalna temperatura robocza: 14, -10 °C (w przypadku zastosowań do -40°C/-40°F prosimy o kontakt).
Seria produktu: LIQUIfit®
Rodzaj produktu: złączka wtykowa
Ilość w opakowaniu: 10
Materiał uszczelnienia: n/a
Kształt: prosty
Technologia: obsługa cieczy i gazów
Masa: 0,002
Materiał obudowy: polimer na bazie biopochodnej
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: rurka do trzpienia
Rozmiar złącza 1: 3/8 Zoll średnica zewnętrzna węża
Rozmiar złącza 1: 3/8 Zoll
Typ złącza 1: rurka
Typ złącza 1: króciec rurowy
Rozmiar złącza 2: 3/8 Zoll I.D. węża
Rozmiar złącza 2: 3/8 Zoll
Typ złącza 2: króciec do węża
Rozmiar złącza 3: n/a
Typ złącza 3: n/a
Dział: Dział niskociśnieniowych elementów łączących Europa
Do rodzajów cieczy: napoje, ciecze przemysłowe, woda, gazy obojętne
Materiał pierścienia zaciskowego: n/a
Rozmiar sześciokąta: n/a
Branża: przemysłowe zakłady produkcyjne, żywność i napoje, opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze
Maksymalne ciągłe podciśnienie: 755
Maksymalne ciśnienie robocze: 232, 16
Maksymalna temperatura robocza: 203, 95
Minimalna temperatura robocza: 14, -10 °C (w przypadku zastosowań do -40°C/-40°F prosimy o kontakt).
Seria produktu: LIQUIfit®
Rodzaj produktu: złączka wtykowa
Ilość w opakowaniu: 10
Materiał uszczelnienia: n/a
Kształt: prosty
Technologia: obsługa cieczy i gazów
Masa: 0,002
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2 g |
|---|---|
| Typ | 6322 |
| Materiał | biobasierte rohstoffe |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 95 °C |
| 1 mm | |
| 120 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,36 Netto
/ Sztuka
zł 12,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
