Złącze kolanowe Parker 3609 12 21

Legris

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:3609 12 21
Rubix:711928
Producent:3609 12 21
EAN:0820099279190
3609 - MALE STUD ELBOW BSP TAPER

Informacje techniczne

Materiałmosiądz niklowany
Typ3609
Średnica gwintowania (cal)r1/2 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Przyłączka kątowa wtykowa 3609 12 21


Aby spełnić Państwa wymagania techniczne i środowiskowe, Parker Legris zaprojektował tę gamę metalowych złączek, oferującą wytrzymałość, niezawodność i odporność na płyny przemysłowe w najbardziej wymagających środowiskach.

ZALETY PRODUKTU:

> Wysoka wydajność
- Odporność do +150°C przy 30 bar
- Doskonałe parametry mechaniczne
- Długie gwinty odporne na wstrząsy i wibracje
- Doskonała odporność na ścieranie i korozję dzięki chemicznemu niklowaniu o wysokiej zawartości fosforu
- Pełny przepływ, minimalny spadek ciśnienia

> Wszechstronność
- Materiały zgodne z normami FDA
- Sprężynowy system chwytający tulei zaciskowej odpowiedni zarówno do metalowych (rowkowanych), jak i polimerowych przewodów
- Doskonała odporność na wysokie ciśnienie i podciśnienie
- Doskonała kompatybilność chemiczna
- Ponad 250 numerów części
- Jedna złączka do licznych zastosowań: optymalizacja stanów magazynowych
- Ręczne łączenie i rozłączanie
- Kompaktowa i ergonomiczna

> Niezawodność
- Mosiądz o wysokiej wydajności dla zwiększonej żywotności
- 100% testów szczelności w produkcji
- Kodowanie daty gwarantujące jakość i identyfikowalność

TYPY PRODUKTÓW:
- Stud Fittings
- Stud Standpipe
- Cartridge
- Stud Elbow
- Extended Stud Elbow
- Compact Elbow
- Stud Branch Tee
- Stud Run Tee
- Single Banjo
- Tube-To-Tube Fittings
- Equal Tube-To-Tube Connector
- Equal Elbow
- Equal Tee
- Bulkhead Connector Fittings
- Equal Bulkhead Connector
- Bulkhead Connector
- Equal Bulkhead Elbow
- Plug-In Reducer
- Plug-In Adaptor
- Plug-In Increaser
- Plug-In Barb Connector
- Stem Connector
- Blanking Plug
- Disconnection Tool
- Release Button Covers

ZASTOSOWANIA:
- Przetwórstwo spożywcze
- Maszyny do kawy
- Przemysł motoryzacyjny w zakładzie
- Sprzęt medyczny
- Druk
- Zraszanie
- Roboty spawalnicze

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
- Płyny: Sprężone powietrze, smar, środek smarny, woda
- Materiały: Mosiądz pokryty chemicznie niklem, FKM
- Ciśnienie: Vacuum to 30 bar
- Temperatura: -20°C to +150°C
- Ø metric: 4-14 mm

PRZEPISY:
>Przemysłowe
- ISO 14743: pneumatyczne transmisje, złączki wciskane do przewodów termoplastycznych
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: prosimy o kontakt
>Żywność
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimum fl ow 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: smar
- ASTM B733-04: autokatalityczne (bezprądowe) powłoki niklowo-fosforowe

Technologies:
- Stud Fittings
- Tube-to-Tube Fittings
- Bulkhead Connectors
- Push-In Fittings
- Nickel-Plated Brass Push-In Fittings
- Push-to-Connect Fittings
- Pneumatic Fittings
- Instant Fittings
- Quick Fittings
- Connectors
- Swivel Fittings
Zastosowanie: Przemysł ogólny, sterowanie płynami, przemysł, medycyna, pneumatyka, pneumatyka w zakładzie, transport, sterowanie procesami
Materiał korpusu: Mosiądz
Materiał korpusu: Mosiądz, FDA Chemical Nickel-plated
Marka: Parker, Legris
Powłoka: FDA Chemical Nickel-plated
Konfiguracja: Tube to Port
Rozmiar 1. połączenia: 12 mm (O.D.)
Typ 1. połączenia: Tube
Rozmiar 2. połączenia: R 1/2
Typ 2. połączenia: Male BSPT
Rozmiar 3. połączenia: n/a
Typ 3. połączenia: n/a
Dywizja: Low Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju płynu: Woda, powietrze (sprężone powietrze), środki smarne (smar)
Branża: Żywność i napoje, przetwórstwo przemysłowe, przemysł ogólny, transport, opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze
Maksymalne ciśnienie robocze: 20
Maksymalna temperatura pracy: 150
Minimalna temperatura pracy: -25
Styl produktu: Stud Fitting - Adjustable
Typ produktu: Push-to-Connect Fittings
Ilość w pudełku: 5
Materiał uszczelnienia: FKM
Kształt: Elbow 90°
Spełniane specyfikacje: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Please Consult Us), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologia: Fluid & Gas Handling
Wskaźnik ciśnienia próżniowego: 755
Waga: 0.072

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna72 g
Waga w opakowaniu396 g
Materiałmosiądz niklowany
Typ3609
Średnica gwintowania (cal)r1/2 ''
Min. temperatura-25 °C
Maksymalna temperatura150 °C
Średnica rury zewnętrzna21 mm
60 mm
90 mm
59,9 Netto
/ Sztuka
73,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie