Złącze kolanowe Parker 3192 12 21

Legris

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:3192 12 21
Rubix:2291841
Producent:3192 12 21
EAN:0820099253176
3192 - FEMALE STUD ELBOW BSPP THREAD

Informacje techniczne

Materiałstal nierdzewna
Typ3192
Średnica gwintowania (cal)1/2 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka wtykowa kątowa FI 12 mm - GW1/2, 3192 12 21


The LF 3000® push-in fittings range includes banjo, oscillating and modular multiport functions offering multiple configurations. Robust, lightweight, and compact thus connectors allow you to optimize the design of your pneumatic equipment.

Features/Benefits:
• Niezawodność
• 100% testowane pod kątem szczelności w produkcji
• Kodowanie daty gwarantujące jakość i identyfikowalność

• Trwałość
• Zgodne z ISO 14743
• Sprawdzona technologia długowieczności
• Wysoka liczba cykli ciśnieniowych
• Brak efektów pompowania

• Elastyczność
• Kompaktowa budowa oszczędzająca miejsce
• Różnorodność kształtów i konfiguracji dla większej modułowości

• Zrównoważony rozwój
• Zgodne z RoHS i REACH
• Przyjazne dla środowiska dzięki pełnemu przepływowi zwiększającemu efektywność
• Niski ślad węglowy – Wyprodukowano w Europie

Markets:
• Automatyka
• Przemysł
• Przetwórstwo spożywcze

Applications:
• Produkcja opakowań
• Robotyka
• Zastosowania w zakładach motoryzacyjnych
• Pneumatyka
• Zawory elektromagnetyczne
• Siłowniki pneumatyczne
• Maszyny i urządzenia pneumatyczne
• Transport niskociśnieniowego sprężonego powietrza
• Systemy próżniowe
• Sprzęt do produkcji półprzewodników
• Maszyny włókiennicze
• Szafy/panele

Technologies:
• Złączki wciskane
• Złączki typu Push-to-Connect
• Złączki pneumatyczne
• Złączki natychmiastowe
• Szybkozłączki
• Złącza
• Złączki obrotowe
• Złączki orientowalne
• Złączki modułowe
• Wielozłącza
• Modułowe złącza wtykowe
• Złączki samozamykające się
• Złącza

Technical Characteristics:
• Ciecze/Media: sprężone powietrze, gazy obojętne, inne media: prosimy o kontakt
• Materiały: polimer techniczny, mosiądz niklowany, NBR
• Ciśnienie: próżnia do 20 bar
• Temperatura: -20°C do +80°C
• Ø metryczne: 3 mm do 16 mm
• Ø calowe: 1/8" do 1/2"

Regulations:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Application: Robotyka, Motoryzacja, Pneumatyka, Tekstylia, Pakowanie, Próżnia
Body Material: Polimer techniczny
Brand: Parker, Legris
Configuration: Przewód do portu
Connection 1 Size: 12 mm średnica zewnętrzna rurki (O.D.)
Connection 1 Size: 12 mm (O.D.)
Connection 1 Type: Rurka
Connection 2 Size: gwint G 1/2 cala
Connection 2 Size: G 1/2
Connection 2 Type: wewnętrzny, BSPP
Connection 2 Type: wewnętrzny BSPP
Division: Dział: Low Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Powietrze (sprężone powietrze), inne media: prosimy o kontakt
Gripping Ring Material: Stal nierdzewna
Hex Size: 24
Hex Type: Sześciokąt metryczny
Industry: Wyposażenie produkcji przemysłowej, Przetwórstwo przemysłowe, Przetwórstwo chemiczne, Elektronika, Półprzewodniki, Wytwarzanie energii, Odnawialne źródła energii, Transport, Maszyny terenowe
Maximum Operating Temperature: 80
Minimum Operating Temperature: -20
Product Series: LF 3000®
Product Style: złączki typu Stud
Product Style: złączka typu Stud
Product Type: Pneumatyczne złączki wciskane - LF 3000®
Quantity Per Box: 10
Seal Material: NBR
Shape: kolanko 90°
Technology: Obsługa cieczy i gazów
Vacuum Pressure Rating: 755
Weight: 0.050

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna51 g
Waga w opakowaniu542 g
Materiałstal nierdzewna
Typ3192
Średnica gwintowania (cal)1/2 ''
Ciśnienie nominalne20 bar
Ciśnienie20 bar
Serialf 3000®
Średnica rury zewnętrzna24 mm
Maksymalne ciśnienie serwisowe20 bar
90 mm
90 mm
40,29 Netto
/ Sztuka
49,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie