Złącze wciskane Parker 3166 06 08

Legris

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:3166 06 08
Rubix:324862
Producent:3166 06 08
EAN:0820099242224
3166 - REDUCER

Informacje techniczne

Połączenie 18
Materiałpolimer techniczny
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Redukcja 3166 06 08


Seria złączek wciskanych LF 3000® obejmuje funkcje banjo, oscylacyjne oraz modułowe multiportowe, oferując wiele konfiguracji. Solidne, lekkie i kompaktowe złącza pozwalają zoptymalizować konstrukcję urządzeń pneumatycznych.

Cechy/korzyści:
• Niezawodność
• 100% test szczelności w produkcji
• Kodowanie daty gwarantujące jakość i identyfikowalność

• Trwałość
• Zgodne z ISO 14743
• Sprawdzona technologia długowieczności
• Wysoka liczba cykli ciśnieniowych
• Brak efektów pompowania

• Elastyczność
• Kompaktowa budowa oszczędzająca miejsce
• Wiele kształtów i konfiguracji zapewniających większą modułowość

• Zrównoważony rozwój
• Zgodne z RoHS i REACH
• Przyjazne dla środowiska dzięki pełnemu przepływowi poprawiającemu efektywność
• Niski ślad węglowy – Wyprodukowano w Europie

Rynki:
• Automatyka
• Przemysł
• Przetwórstwo spożywcze

Zastosowania:
• Produkcja opakowań,
• Robotyka,
• Aplikacje motoryzacyjne w zakładzie,
• Pneumatyka,
• Zawory elektromagnetyczne,
• Siłowniki pneumatyczne
• Sprzęt maszyn pneumatycznych
• Transport sprężonego powietrza niskiego ciśnienia
• Systemy próżniowe
• Maszyny do produkcji półprzewodników
• Maszyny włókiennicze
• Szafy/panele

Technologie:
• Złączki wciskane
• Złączki typu push-to-connect
• Złączki pneumatyczne
• Złączki natychmiastowe
• Szybkie złączki
• Złącza
• Obrotowe złączki
• Złączki orientowalne
• Złączki modułowe
• Wielozłącza
• Modułowe złącza wtykowe
• Złączki samouszczelniające
• Złącza

Charakterystyka techniczna:
• Media: sprężone powietrze, gaz obojętny, inne media: prosimy o kontakt
• Materiały: polimer techniczny, mosiądz niklowany, NBR
• Ciśnienie: próżnia do 20 bar
• Temperatura: -20°C do +80°C
• Ø metryczne: 3mm do 16 mm
• Ø calowe: 1/8\" do 1/2\"

Przepisy:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Zastosowanie: Robotyka, Motoryzacja, Pneumatyka, Tekstylia, Pakowanie, Próźnia
Materiał korpusu: Polimer techniczny
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: Rura do rury
Rozmiar połączenia 1: 6 mm Tube O.D.
Rozmiar połączenia 1: 6 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Rura
Rozmiar połączenia 2: 8 mm Hose I.D.
Rozmiar połączenia 2: 8 mm (I.D.)
Typ połączenia 2: n/a
Dywizja: Low Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: Powietrze (sprężone powietrze), inne media: prosimy o kontakt
Materiał pierścienia chwytnego: Stal nierdzewna
Rozmiar sześciokąta: n/a
Typ sześciokąta: n/a
Branża: Wyposażenie produkcji przemysłowej, Przetwarzanie przemysłowe, Przemysł chemiczny, Elektronika, Półprzewodniki, Wytwarzanie energii, Energia odnawialna, Transport, Maszyny terenowe
Maksymalna temperatura pracy: 80
Minimalna temperatura pracy: -20
Seria produktu: LF 3000®
Styl produktu: Złączki wtykowe
Styl produktu: Złączka wtykowa
Typ produktu: Pneumatyczne złączki wciskane - LF 3000®
Ilość w opakowaniu: 10
Materiał uszczelnienia: NBR
Kształt: Prosty
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Wskaźnik ciśnienia próżni: 755
Waga: 0.001

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1 g
Waga w opakowaniu27 g
Połączenie 18
Materiałpolimer techniczny
Długość37.5 mm
Min. temperatura-20 °C
Kolorczarny
Połączenie 26
Maksymalna temperatura80 °C
Ciśnienie robocze20 bar
Rodzaj płynusprężone powietrze
Metryczna zewnętrzna średnica rury8 mm
Metryczna zewnętrzna średnica rury 26 mm
60 mm
60 mm
9,92 Netto
/ Sztuka
12,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie