Złącze wciskane Parker 3106 08 10

Legris

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:3106 08 10
Rubix:326971
Producent:3106 08 10
EAN:0820099216102
3106 - EQUAL AND UNEQUAL TUBE TO TUBE CONNECTOR

Informacje techniczne

Połączenie 18
Materiałpolimer techniczny
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka prosta 3106 08 10


Asortyment złączek push-in LF 3000® obejmuje złącza banjo, oscylujące oraz modułowe, wielootworowe funkcje oferujące wiele konfiguracji. Odporne, lekkie i kompaktowe — te złączki pozwalają zoptymalizować konstrukcję urządzeń pneumatycznych.

Cechy / Korzyści:
• Niezawodność
• 100% testowane pod kątem szczelności w produkcji
• Kod daty gwarantujący jakość i identyfikowalność

• Trwałość
• Zgodne z ISO 14743
• Sprawdzona technologia wydłużonej żywotności
• Wysoka liczba cykli ciśnieniowych
• Brak efektu pompowania

• Elastyczność
• Kompaktowość oszczędzająca miejsce
• Wiele kształtów i konfiguracji dla większej modułowości

• Zrównoważony rozwój
• Zgodne z RoHS i REACH
• Przyjazne dla środowiska dzięki pełnemu przepływowi zwiększającemu wydajność
• Niski ślad węglowy – Wyprodukowano w Europie

Rynki:
• Automatyka
• Przemysł
• Przetwórstwo spożywcze

Zastosowania:
• Produkcja opakowań,
• Robotyka,
• Produkcja motoryzacyjna (w zakładzie),
• Pneumatyka,
• Zawory elektromagnetyczne,
• Siłowniki pneumatyczne
• Sprzęt maszyn pneumatycznych
• Transport sprężonego powietrza niskiego ciśnienia
• Systemy próżniowe
• Maszyny do produkcji półprzewodników
• Maszyny włókiennicze
• Szafy/Panele

Technologie:
• Złączki push-in
• Złączki typu push-to-connect
• Złączki pneumatyczne
• Szybkozłączki
• Szybkie złączki
• Złącza
• Złączki obrotowe
• Złączki orientowalne
• Złączki modułowe
• Wielozłączki
• Modułowe złącza wtykowe
• Złączki samouszczelniające
• Złącza

Charakterystyka techniczna:
• Media: sprężone powietrze, gazy obojętne, inne media: prosimy o kontakt
• Materiały: polimer techniczny, niklowana mosiądz, NBR
• Ciśnienie: próżnia do 20 bar
• Temperatura: -20°C do +80°C
• Ø metryczny: 3mm do 16 mm
• Ø calowy: 1/8" do 1/2"

Regulacje:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Zastosowanie: Robotyka, Motoryzacja, Pneumatyka, Przemysł włókienniczy, Pakowanie, Próżnia
Materiał korpusu: Polimer techniczny
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: Rura do rury
Rozmiar połączenia 1: 8 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 8 mm (Ø zewn.)
Typ połączenia 1: Rura
Rozmiar połączenia 2: 10 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 2: 10 mm (Ø zewn.)
Typ połączenia 2: Rura
Dział: Low Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: Powietrze (sprężone powietrze), inne płyny: prosimy o kontakt
Materiał pierścienia chwytającego: Stal nierdzewna
Rozmiar sześciokąta: n/a
Typ sześciokąta: n/a
Branża: Wyposażenie produkcji przemysłowej, Przetwarzanie przemysłowe, Przetwarzanie chemiczne, Elektronika, Półprzewodniki, Wytwarzanie energii, Energia odnawialna, Transport, Maszyny terenowe
Maksymalna temperatura pracy: 80
Minimalna temperatura pracy: -20
Seria produktu: LF 3000®
Styl produktu: Złączki push-in
Styl produktu: Złączka push-in
Typ produktu: Pneumatyczne złączki push-in - LF 3000®
Ilość w opakowaniu: 10
Materiał uszczelki: NBR
Kształt: Prosty
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Wskaźnik ciśnienia próżni: 755
Waga: 0.008

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna8 g
Waga w opakowaniu88 g
Połączenie 18
Materiałpolimer techniczny
Długość42 mm
Min. temperatura-20 °C
Kolorczarny
Połączenie 210
Maksymalna temperatura80 °C
Ciśnienie robocze20 bar
Rodzaj płynusprężone powietrze (inne płyny: prosimy o kontakt z producentem)
Metryczna zewnętrzna średnica rury8 mm
Metryczna zewnętrzna średnica rury 210 mm
60 mm
60 mm
25,43 Netto
/ Sztuka
31,28 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie