Złącze wciskane - adapter gwintowany Parker 3101 16 21

Legris Złączka męska BSPP metryczna 3103

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:3101 16 21
Rubix:712360
Producent:3101 16 21
EAN:0820099980737
3101 - MALE STUD FITTINGS, HEXAGONAL, BSPP AND METRIC

Informacje techniczne

Rodzaj gwintowaniabspp
Połączenie 116 mm
Połączenie 21/2 in
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka stalowa 3101 16 21


Podłączenie liniowe przewodów do gwintowanego portu. Zewnętrzne dokręcanie za pomocą klucza płaskiego lub imbusowego, wewnętrzna regulacja za pomocą klucza imbusowego
- solidna konstrukcja, kompaktowa, estetyczna i dyskretna dla lepszego połączenia,
- pełny przepływ powietrza,
- indywidualna kontrola jakości i datowanie jednostki w celu zagwarantowania jakości i identyfikowalności,
- RoHS i ISO 14743.
Zastosowanie: Robotyka, Motoryzacja, Pneumatyka, Tekstylia, Pakowanie, Próżnia
Materiał korpusu: Mosiądz, Niklowany
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: Rurka do portu
Rozmiar połączenia 1: 16 mm zewnętrzna średnica rurki (O.D.)
Rozmiar połączenia 1: 16 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Rura
Rozmiar połączenia 2: Gwint G 1/2 cala
Rozmiar połączenia 2: G 1/2
Typ połączenia 2: Męskie, BSPP
Typ połączenia 2: Męskie BSPP
Dywizja: Low Pressure Connectors Europe Division
Dla typu medium: Powietrze (sprężone powietrze), Inne media: Prosimy o kontakt
Materiał pierścienia zaciskowego: Stal nierdzewna
Rozmiar klucza: 27
Typ sześciokąta: Sześciokąt metryczny
Branża: Wyposażenie produkcji przemysłowej, Przetwórstwo przemysłowe, Przetwórstwo chemiczne, Elektronika, Półprzewodniki, Wytwarzanie energii, Energia odnawialna, Transport, Maszyny terenowe
Maksymalna temperatura pracy: 80
Minimalna temperatura pracy: -20
Seria produktu: LF 3000®
Styl produktu: Złączki z trzpieniem
Styl produktu: Złączka z trzpieniem
Typ produktu: Pneumatyczne złączki wsuwane - LF 3000®
Ilość w pudełku: 5
Materiał uszczelki: NBR
Kształt: Prosty
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Wskaźnik ciśnienia próżniowego: 755
Waga: 0.066

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna66 g
Rodzaj gwintowaniabspp
Połączenie 116 mm
Połączenie 21/2 in
Materiałmosiądz niklowany (korpus);nbr (uszczelka);stal nierdzewna (pierścień zaciskowy)
Maksymalna temperatura80 °C
Min. temperatura-20 °C
60 mm
90 mm
36,05 Netto
/ Sztuka
44,34 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie