Złącze wciskane - adapter gwintowany Aventics R412005091
Złączka prosta wtykowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Aventics:R412005091
Rubix:628555
EAN:3661475980821
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka prosta wtykowa GW1/4"-12mm R412005091
AVENTICS Series QR1 push-in connectors with easy, secure mounting are available in many versions: for tubing diameters from 3 to 16 mm, as well as in plastic, metal, and stainless steel variants. QR1 Series offers a cylindrical thread that allows repeated connection and release without problems (Quick Release) and captive O-ring guarantees an optimal sealing. Our QR program offers the right solution for every application and industry.
Mocne strony
•Qn = 60 l/min . . 875 l/min
Zastosowania
Industry
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 21,42 Netto
/ Sztuka
zł 26,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie