Złącze wciskane - adapter gwintowany Parker 3101 16 17
Legris Złączka męska BSPP metryczna 3103
Zobacz informacje techniczneReferencje
Parker:3101 16 17
Rubix:804042
Producent:3101 16 17
EAN:0820099980720


Informacje techniczne
| Rodzaj gwintowania | bspp |
|---|---|
| Połączenie 1 | g 3/8 |
| Połączenie 2 | 16 |
Szczegóły produktu : Złączka męska 3101 16 17
Podłączenie liniowe przewodów do gwintowanego portu. Zewnętrzne dokręcanie za pomocą klucza płaskiego lub imbusowego, wewnętrzna regulacja za pomocą klucza imbusowego
- solidna konstrukcja, kompaktowa, estetyczna i dyskretna dla lepszego połączenia,
- pełny przepływ powietrza,
- indywidualna kontrola jakości i datowanie jednostki w celu zagwarantowania jakości i identyfikowalności,
- RoHS i ISO 14743.
- solidna konstrukcja, kompaktowa, estetyczna i dyskretna dla lepszego połączenia,
- pełny przepływ powietrza,
- indywidualna kontrola jakości i datowanie jednostki w celu zagwarantowania jakości i identyfikowalności,
- RoHS i ISO 14743.
Zastosowanie: Robotyka, Motoryzacja, Pneumatyka, Tekstylia, Pakowanie, Próżnia
Materiał korpusu: Mosiądz, niklowany
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: Rurka do portu
Rozmiar połączenia 1: 16 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 16 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Rurka
Rozmiar połączenia 2: G 3/8 inch gwint
Rozmiar połączenia 2: G 3/8
Typ połączenia 2: Męski, BSPP
Typ połączenia 2: Męski BSPP
Dywizja: Low Pressure Connectors Europe Division
Dla medium: Powietrze (sprężone powietrze), inne media: prosimy o konsultację
Materiał pierścienia chwytnego: Stal nierdzewna
Rozmiar sześciokąta: 27
Typ sześciokąta: sześciokąt metryczny
Branża: Przemysłowe urządzenia produkcyjne, Przetwórstwo przemysłowe, Przetwarzanie chemiczne, Elektronika, Półprzewodniki, Wytwarzanie energii, Energia odnawialna, Transport, Maszyny terenowe
Maksymalna temperatura pracy: 80
Minimalna temperatura pracy: -20
Seria produktu: LF 3000®
Styl produktu: złączki trzpieniowe
Styl produktu: złączka trzpieniowa
Typ produktu: Pneumatyczne złączki wtykowe - LF 3000®
Ilość w opakowaniu: 5
Materiał uszczelki: NBR
Kształt: Prosty
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Wskaźnik ciśnienia próżni: 755
Waga: 0.061
Materiał korpusu: Mosiądz, niklowany
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: Rurka do portu
Rozmiar połączenia 1: 16 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 16 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Rurka
Rozmiar połączenia 2: G 3/8 inch gwint
Rozmiar połączenia 2: G 3/8
Typ połączenia 2: Męski, BSPP
Typ połączenia 2: Męski BSPP
Dywizja: Low Pressure Connectors Europe Division
Dla medium: Powietrze (sprężone powietrze), inne media: prosimy o konsultację
Materiał pierścienia chwytnego: Stal nierdzewna
Rozmiar sześciokąta: 27
Typ sześciokąta: sześciokąt metryczny
Branża: Przemysłowe urządzenia produkcyjne, Przetwórstwo przemysłowe, Przetwarzanie chemiczne, Elektronika, Półprzewodniki, Wytwarzanie energii, Energia odnawialna, Transport, Maszyny terenowe
Maksymalna temperatura pracy: 80
Minimalna temperatura pracy: -20
Seria produktu: LF 3000®
Styl produktu: złączki trzpieniowe
Styl produktu: złączka trzpieniowa
Typ produktu: Pneumatyczne złączki wtykowe - LF 3000®
Ilość w opakowaniu: 5
Materiał uszczelki: NBR
Kształt: Prosty
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Wskaźnik ciśnienia próżni: 755
Waga: 0.061
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 61 g |
|---|---|
| Rodzaj gwintowania | bspp |
| Połączenie 1 | g 3/8 |
| Połączenie 2 | 16 |
| Materiał | niklowany mosiądz |
| Średnica łączenia | 3/8 '' |
| Metryczna zewnętrzna średnica rury | 16 mm |
| Gwintowanie | g 3/8 (męski bspp) |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Min. temperatura | -20 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 30,98 Netto
/ Sztuka
zł 38,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie