Złącze wciskane - adapter gwintowany Parker 3101 08 67
Legris Złączka męska BSPP metryczna 3103
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:3101 08 67
Rubix:711748
Producent:3101 08 67
EAN:0820099207346


Informacje techniczne
| Rodzaj gwintowania | metryczny |
|---|---|
| Połączenie 1 | 8 mm (tube o.d.) |
| Połączenie 2 | m12 x 1,5 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka prosta wtykowa 3101 08 67
Podłączenie liniowe przewodów do gwintowanego portu. Zewnętrzne dokręcanie za pomocą klucza płaskiego lub imbusowego, wewnętrzna regulacja za pomocą klucza imbusowego
- solidna konstrukcja, kompaktowa, estetyczna i dyskretna dla lepszego połączenia,
- pełny przepływ powietrza,
- indywidualna kontrola jakości i datowanie jednostki w celu zagwarantowania jakości i identyfikowalności,
- RoHS i ISO 14743.
- solidna konstrukcja, kompaktowa, estetyczna i dyskretna dla lepszego połączenia,
- pełny przepływ powietrza,
- indywidualna kontrola jakości i datowanie jednostki w celu zagwarantowania jakości i identyfikowalności,
- RoHS i ISO 14743.
Zastosowanie: Robotyka, Motoryzacja, Pneumatyka, Tekstylia, Pakowanie, Próżnia
Materiał korpusu: Mosiądz, niklowany
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: Przewód do portu
Rozmiar połączenia 1: 8 mm (O.D.) rury
Rozmiar połączenia 1: 8 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Rura
Rozmiar połączenia 2: Gwint M12x1.5 mm
Rozmiar połączenia 2: M12x1.5
Typ połączenia 2: Gwint metryczny
Typ połączenia 2: Metryczny
Dział: Low Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: Powietrze (sprężone powietrze), Inne media: Prosimy o kontakt
Materiał pierścienia zaciskowego: Stal nierdzewna
Rozmiar klucza: 15
Typ sześciokąta: Sześciokąt metryczny
Branża: Urządzenia produkcji przemysłowej, Przetwórstwo przemysłowe, Przetwórstwo chemiczne, Elektronika, Półprzewodniki, Wytwarzanie energii, Energia odnawialna, Transport, Maszyny terenowe
Maksymalna temperatura pracy: 80
Minimalna temperatura pracy: -20
Seria produktu: LF 3000®
Styl produktu: Złączki z trzpieniem
Styl produktu: Złączka z trzpieniem
Typ produktu: Pneumatyczne złączki wciskane - LF 3000®
Ilość w pudełku: 10
Materiał uszczelnienia: NBR
Kształt: Prosty
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Ciśnienie próżni: 755
Waga: 0.015
Materiał korpusu: Mosiądz, niklowany
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: Przewód do portu
Rozmiar połączenia 1: 8 mm (O.D.) rury
Rozmiar połączenia 1: 8 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Rura
Rozmiar połączenia 2: Gwint M12x1.5 mm
Rozmiar połączenia 2: M12x1.5
Typ połączenia 2: Gwint metryczny
Typ połączenia 2: Metryczny
Dział: Low Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: Powietrze (sprężone powietrze), Inne media: Prosimy o kontakt
Materiał pierścienia zaciskowego: Stal nierdzewna
Rozmiar klucza: 15
Typ sześciokąta: Sześciokąt metryczny
Branża: Urządzenia produkcji przemysłowej, Przetwórstwo przemysłowe, Przetwórstwo chemiczne, Elektronika, Półprzewodniki, Wytwarzanie energii, Energia odnawialna, Transport, Maszyny terenowe
Maksymalna temperatura pracy: 80
Minimalna temperatura pracy: -20
Seria produktu: LF 3000®
Styl produktu: Złączki z trzpieniem
Styl produktu: Złączka z trzpieniem
Typ produktu: Pneumatyczne złączki wciskane - LF 3000®
Ilość w pudełku: 10
Materiał uszczelnienia: NBR
Kształt: Prosty
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Ciśnienie próżni: 755
Waga: 0.015
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 15 g |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 154 g |
| Rodzaj gwintowania | metryczny |
| Połączenie 1 | 8 mm (tube o.d.) |
| Połączenie 2 | m12 x 1,5 |
| Materiał | mosiądz niklowany;nbr;stal nierdzewna |
| Średnica łączenia | 8 '' |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Min. temperatura | -20 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,14 Netto
/ Sztuka
zł 18,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie