Złącze wciskane - adapter gwintowany Mecaline 853034

STOŻKOWE MĘSKIE PROSTE DOPASOWANIE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:853034
Rubix:1349973
EAN:3660338092190
TAPERED MALE STRAIGHT FITTING Execution Tapered 10-3/8R

Informacje techniczne

Rodzaj gwintowaniastożkowy
Połączenie 1r3/8
Połączenie 210
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka prosta - gwint R z uszcz. teflonowym FI 10mm-R3/8 853034


Korpus z mosiądzu niklowanego. Maksymalne ciśnienie robocze: 15 barów. Próżnia przemysłowa -100 kpa. Temperatura pracy: -20 do +80°C.
Wewnętrzne gniazdo sześciokątne
ZŁĄCZKA PROSTA FI 10 MM - R3/8 853034

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj gwintowaniastożkowy
Połączenie 1r3/8
Połączenie 210
Materiałkorpus z niklowanego mosiądzu
7,65 Netto
/ Sztuka
9,41 Brutto
  • Dostępny