Złącze wciskane - adapter gwintowany Parker 3199 16 21

Legris Kolanko z trzpieniem męskim BSPP metryczne UNF 3199

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:3199 16 21
Rubix:712356
Producent:3199 16 21
EAN:0820099980966
3199 - MALE STUD ELBOW BSPP METRIC AND UNF THREAD

Informacje techniczne

Rodzaj gwintowaniag
Połączenie 1g 1/2
Połączenie 216
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka stalowa 3199 16 21


Podłączenie rurki pod kątem 90° z gwintem zewnętrznym i zmniejszonymi wymiarami wysokości.
- solidna konstrukcja, estetyczna i dyskretna dla lepszego połączenia,
- pełny przepływ powietrza,
- indywidualna kontrola jakości i datowanie jednostki w celu zagwarantowania jakości i identyfikowalności,
- RoHS i ISO 14743.
Zastosowanie: Robotyka, Motoryzacja, Pneumatyka, Przemysł tekstylny, Pakowanie, Próżnia
Materiał korpusu: Polimer techniczny
Brand: Parker, Legris
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar połączenia 1: 16 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 16 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Rura
Rozmiar połączenia 2: Gwint G 1/2 cala
Rozmiar połączenia 2: G 1/2
Typ połączenia 2: Męski, BSPP
Typ połączenia 2: Męski BSPP
Dywizja: Low Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: Powietrze (sprężone powietrze), Inne media: prosimy o kontakt
Materiał pierścienia zaciskowego: Stal nierdzewna
Rozmiar sześciokąta: 27
Typ sześciokąta: sześciokąt metryczny
Branża: Wyposażenie produkcji przemysłowej, Przemysł przetwórczy, Przetwarzanie chemiczne, Elektronika, Półprzewodniki, Wytwarzanie energii, Energia odnawialna, Transport, Maszyny terenowe
Maksymalna temperatura pracy: 80
Minimalna temperatura pracy: -20
Seria produktu: LF 3000®
Styl produktu: Stud Fittings
Styl produktu: Stud Fitting
Typ produktu: Pneumatyczne złączki wciskane - LF 3000®
Ilość w opakowaniu: 5
Materiał uszczelnienia: NBR
Kształt: Kolanko 90°
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Wartość ciśnienia próżni: 755
Waga: 0.097

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna97 g
Rodzaj gwintowaniag
Połączenie 1g 1/2
Połączenie 216
Materiałpolimer techniczny (korpus);mosiądz (podstawa);nbr (uszczelka o-ring);stal nierdzewna (pierścień zaciskowy)
Maksymalna temperatura80 °C
Min. temperatura-20 °C
60 mm
90 mm
26,28 Netto
/ Sztuka
32,32 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie