Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Optibelt TB SPA 200/2
KS SPA
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:TB SPA 200/2
Rubix:211913
Producent:1685592
EAN:4014486245738




Informacje techniczne
| Profil | spa |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 200 mm |
| Liczba rowków | 2 |
Szczegóły produktu : TB SPA 2x200 mm Koło pasowe
Koło pasowe z rowkiem w kształcie litery V do gniazd stożkowych - rowki zgodne z DIN 2211
Koła pasowe z rowkiem V do tulei stożkowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4100 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Orientacyjna średnica | 200 mm |
| Liczba rowków | 2 |
| Tuleja stożkowa | 2517 |
| Materiał | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Typ | koło tarczowe (z powierzchnią lustrzaną lub bez) |
| Szerokość obręczy | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie