Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 05SPZ106

Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPZ, 5-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:05SPZ106
Rubix:1228200
Producent:856655
EAN:3660338119408
brand logo

Informacje techniczne

Profilspz
Orientacyjna średnica106 mm
Liczba rowków5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB SPZ 106/5 Koło pasowe


Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło pasowe V - SPZ - typ Taper Bush (2012) - Żeliwo GG25

Mocne strony

Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym

Zastosowania

Napędy z pasami klinowymi

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspz
Orientacyjna średnica106 mm
Liczba rowków5
Tuleja stożkowa2012
Materiałżeliwo gg25
Typ8
Szerokość obręczy64 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość32 mm
61,7 Netto
/ Sztuka
75,89 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie