Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Optibelt TB SPA 160/2
KS SPA
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:TB SPA 160/2
Rubix:632164
Producent:1625514
EAN:4014486245530




Informacje techniczne
| Profil | spa |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 160 mm |
| Liczba rowków | 2 |
Szczegóły produktu : TB SPA 2x160 mm Koło pasowe
Koło pasowe z rowkiem w kształcie litery V do gniazd stożkowych - rowki zgodne z DIN 2211
Koła pasowe z rowkiem V do tulei stożkowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2900 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Orientacyjna średnica | 160 mm |
| Liczba rowków | 2 |
| Tuleja stożkowa | 2012 |
| Materiał | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Typ | tarcza gładka |
| Szerokość obręczy | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie