Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 04SPZ140
Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPZ, 4-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:04SPZ140
Rubix:1228104
Producent:856558
EAN:3660338118449


Informacje techniczne
| Profil | spz |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 140 mm |
| Liczba rowków | 4 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB SPZ 140/4 Koło pasowe
Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło pasowe - SPZ - wykonanie pod Taper Bush (2012) - Żeliwo GG25
Mocne strony
Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym
Zastosowania
Napędy z pasami klinowymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spz |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 140 mm |
| Liczba rowków | 4 |
| Tuleja stożkowa | 2012 |
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Typ | 2 |
| Szerokość obręczy | 52 mm |
| Średnica zewn. | 144 mm |
| Szerokość | 32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 91,48 Netto
/ Sztuka
zł 112,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie