Ściernica laminowana Pferd Tools F 3010/3 A 150
Krążki listkowe F 3010/3 A 150
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:F 3010/3 A 150
Rubix:870083
Producent:44402153
EAN:4007220154311

Szczegóły produktu : Ściernica wachlarzowa F 3010/3 A150 154311
Ścierniwo: Korund A można stosować uniwersalnie na wszystkich materiałach. Krążki listkowe montowane na trzpieniu F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 i F 8050 są zgodne z normą ISO 3919.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Ziarno | 150 |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Długość | 40 mm |
| Używać | wyrównywanie/usuwanie zadziorów/obróbka powierzchni/lutowanie przewodów/strukturyzacja (matowanie, szczotkowanie i wygładzanie)/drobne szlifowanie w kilku etapach |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,71 Netto
/ Sztuka
zł 18,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
