Ściernica laminowana Pferd Tools F 6030/6 A 60

Tarcze listkowe F 6030/6

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Pferd Tools:F 6030/6 A 60
Rubix:481923
Producent:44509066
EAN:4007220155431
PFERD Mounted flap wheel F 6030/6 A 60
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Ziarno60
Średnica zewn.60 mm
Długość30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Ściernica wachlarzowa korund A F 6030/6 A 60


Ścierniwo: korund A. Może być stosowane uniwersalnie do wszystkich materiałów. Montowane tarcze listkowe F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 i F 8050 są zgodne z ISO 3919.
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Ziarno60
Średnica zewn.60 mm
Długość30 mm
Średnica rozwiercania30 mm
26,67 Netto
/ Sztuka
32,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie