Końcówka wkrętaka Wera 05003447001

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Wera:05003447001
Rubix:486689
EAN:4013288164018
brand logo

Informacje techniczne

Końcówkapozidriv
Rozmiar nadrukupz/s1

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wkrętak izolowany 65iS PZ/S # 1x154mm 05003447001


Wymienna końcówka z redukowaną średnicą trzpienia i zintegrowaną ochroną izolacyjną, co oznacza, że do nisko położonych śrub i elementów sprężynowych można dotrzeć i nimi operować. Narzędzia testowane indywidualnie zgodnie z IEC 60900. Końcówka Wera black point zapewnia idealne dopasowanie i zoptymalizowaną ochronę przed korozją.

Mocne strony

Zredukowana średnica trzpienia i zintegrowana ochrona izolacyjna
Dzięki temu do nisko położonych śrub PlusMinus można dotrzeć i nimi operować
Końcówka wera black point oferuje dokładne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Końcówkapozidriv
Rozmiar nadrukupz/s1
29,34 Netto
/ Sztuka
36,09 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie