Referencje
Gedore:685 2 S-010
Rubix:477132
Producent:1802399
EAN:4010886858073



Szczegóły produktu : Bit wkrętakowy 685 2
Do obsługi ręcznej oraz do wkrętarek elektrycznych i pneumatycznych, wykonanie zgodne z DIN ISO 2351-3, ze zewnętrznym napędem sześciokątnym zgodnie z DIN ISO 1173, stal stopowa z wanadem, czerniona, opakowania promocyjne 10- i 5-częściowe
Końcówka śrubokrętowa 1/4 Zoll
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 50 g |
|---|---|
| Końcówka | hex / allen |
| Rozmiar nadruku | 2 mm |
| Długość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
