Referencje
Ansell:80-100-7
Rubix:472906
Producent:80100070
EAN:0076490007218





Informacje techniczne
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | lateks |
| Odporność na ścieranie | 2 |
Szczegóły produktu : Rękawice PowerFlex wielozadaniowe 80-100/7
- Rękawice Ansell ActivArmr® 80-100 są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań związanych z przenoszeniem i transportem
- Dla optymalnej wydajności i bezpieczeństwa w budownictwie, transporcie oraz wysyłce i odbiorze, rękawice ActivArmr< sup>sup>®80-100 to mądry i logiczny wybór
- Dzięki powłoce z naturalnej gumy rękawice Ansell ActivArmr® 80-100 zapewnia doskonałą ogólną wydajność mechaniczną dla maksymalnej ochrony i trwałości
- Powłoka lateksowa z wypukłym karbowanym wykończeniem zapewnia doskonałą chwytność zarówno w suchych, jak i mokrych warunkach
- Automatyczna dzianinowa wyściółka zapewnia optymalnie naprężoną powierzchnię wewnętrzną dla doskonałego dopasowania i elastyczności
- Dostępne w rozmiarach od 6 do 10 w Ameryce Północnej
Superb mechanical performance with comfort and a sure grip.
Mocne strony
- Crinkled finished coating for an excellent dry or wet grip for better safety and productivity
Zastosowania
Seizing rough blocs and cylinders|Seizing and finishing structural parts|Loading and unloading rough parts or boxes|Picking parts and accessories|Final assembly|Loading raw material|Unloading worked parts
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 96 g |
|---|---|
| Rozmiar | 7 |
| Powłoka rękawic | lateks |
| Odporność na ścieranie | 2 |
| Główny materiał | bawełna |
| Materiał | bawełna/poliester |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,68 Netto
/ Sztuka
zł 18,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie