Referencje
Portwest:B210RBRS
Rubix:573591
Producent:B210RBRS
EAN:5036108034680

Informacje techniczne
| Kolor | niebieski |
|---|---|
| Rozmiar | s |
| Główny materiał | poliester |
Szczegóły produktu : Koszulka polo Naples niebieska S B210RBRS
Wytrzymała koszulka polo wykonana z mieszanki poliestrowo-bawełnianej. Dzianina pique. Bardzo wygodna w użytkowaniu. Posiada dziany kołnierzyk i końce rękawków oraz zapięcie na trzy guziki. Idealna jako odzież korporacyjna i robocza.
Naples Polo Shirt S/S, B210, Royal Blue, Size S
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | niebieski |
|---|---|
| Rozmiar | s |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
| Gramatura | 210 g/m² |
| Materiał | 65% poliester, 35% bawełna |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 51,3 Netto
/ Sztuka
zł 63,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie