Referencje
Beta Tools:7546BL XXXL
Rubix:705649
Producent:075460006
EAN:8014230650692




Informacje techniczne
| Kolor | niebieski |
|---|---|
| Rozmiar | 3xl |
| Główny materiał | bawełna |
Szczegóły produktu : Koszulka polo bawełn.granat.7546bl xxxl 075460006
Z bawełny piké 220 g Wzmocniona listwa zapinana i ukryte guziki
Mocne strony
Z bawełny piqué 220 g Wzmocniona plisa i kryte guziki
Zastosowania
Odzież robocza
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 300x260x44 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 303 g |
| Kolor | niebieski |
| Rozmiar | 3xl |
| Główny materiał | bawełna |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
| Gramatura | 220 g/m² |
| Materiał | bawełna piké |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie