Rolka biegu jałowego/obrotowa INA LR5304-X-2Z-TVH-XL
Koło toczne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:LR5304-X-2Z-TVH-XL
Rubix:598247
Producent:0838747200000
EAN:4064328158214


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 22.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rolka bieżna LR5304-X-2Z-TVH-XL
Kołek podporowy LR..-IS1-2Z-TVH-XL, dwurzędowy, bez oponki plastikowej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 340 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 22.2 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | lr53..-2z-tvh-xl |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 17200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 22200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 181,44 Netto
/ Sztuka
zł 223,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie