Referencje
INA:LR5002-2RS
Rubix:216386
Producent:0008169900000
EAN:4064328766839


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 13 mm |
Szczegóły produktu : Rolka LR5002-2RS / LR 5002 NPPU
Śledzie toczne LR50, podwójny rząd, uszczelnione z obu stron
Mocne strony
Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 13x35x35 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 63 g |
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | lr50..-2rs/2rsr |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 6500 N |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4400 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 98,04 Netto
/ Sztuka
zł 120,59 Brutto
- Dostępny