Referencje
FAG:LR204-2RSR
Rubix:131192
Producent:0502741390000
EAN:4064328273269


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Szczegóły produktu : Rolka LR204-2RSR / LR 204 NPPU
Rolka toczna LR..-2RSR, pojedynczy rząd, bez opony plastikowej
Mocne strony
Przenosi duże obciążenia promieniowe oraz osiowe w obu kierunkach.
Zastosowania
Typowe zastosowania tych produktów obejmują mechanizmy krzywkowe, prowadnice, systemy transportowe oraz systemy prowadzenia liniowego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 14x52x52 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 150 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | lr2..-2rs/2rsr |
| Prędkość odniesienia | 8000 rpm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 55,18 Netto
/ Sztuka
zł 67,87 Brutto
- Dostępny