Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 03SPZ075
Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPZ, 3-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:03SPZ075
Rubix:1227988
Producent:856441
EAN:3660338117282


Informacje techniczne
| Profil | spz |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 75 mm |
| Liczba rowków | 3 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB SPZ 75/3 Koło pasowe
Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło klinowe V - SPZ - typ tulei stożkowej (1210) - żeliwo GG25
Mocne strony
Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym
Zastosowania
Napędy z pasami klinowymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spz |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 75 mm |
| Liczba rowków | 3 |
| Tuleja stożkowa | 1210 |
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Typ | 8 |
| Szerokość obręczy | 40 mm |
| Średnica zewn. | 79 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,57 Netto
/ Sztuka
zł 35,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie