Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 01SPB160
Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPB, 1-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:01SPB160
Rubix:1227771
Producent:856222
EAN:3660338115110


Informacje techniczne
| Profil | spb |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 160 mm |
| Liczba rowków | 1 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB SPB 160/1 Koło pasowe
Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło pasowe V - SPB - tuleja stożkowa typu (1610) - Żeliwo GG25
Mocne strony
Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym
Zastosowania
Napędy z pasami klinowymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spb |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 160 mm |
| Liczba rowków | 1 |
| Tuleja stożkowa | 1610 |
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Typ | 1 |
| Szerokość obręczy | 25 mm |
| Średnica zewn. | 167 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 96,84 Netto
/ Sztuka
zł 119,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie