Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 05SPC280

Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPC, 5-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:05SPC280
Rubix:1228180
Producent:856635
EAN:3660338119200
brand logo

Informacje techniczne

Profilspc
Orientacyjna średnica280 mm
Liczba rowków5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB SPC 280/5 Koło pasowe


Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło pasowe - SPC - wykonanie pod Taper Bush (3535) - Żeliwo GG25

Mocne strony

Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym

Zastosowania

Napędy z pasami klinowymi

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspc
Orientacyjna średnica280 mm
Liczba rowków5
Tuleja stożkowa3535
Materiałżeliwo gg25
Typ3
Szerokość obręczy136 mm
Średnica zewn.289.6 mm
Szerokość89 mm
732,91 Netto
/ Sztuka
901,48 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie