Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 08SPC265
Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPC, 8-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:08SPC265
Rubix:1228351
Producent:856808
EAN:3660338120916


Informacje techniczne
| Profil | spc |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 265 mm |
| Liczba rowków | 8 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB SPC 265/8 Koło pasowe
Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło pasowe V - SPC - typ Taper Bush (3535) - Żeliwo GG25
Mocne strony
Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym
Zastosowania
Napędy z pasami klinowymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spc |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 265 mm |
| Liczba rowków | 8 |
| Tuleja stożkowa | 3535 |
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Typ | 3 |
| Szerokość obręczy | 213 mm |
| Średnica zewn. | 274.6 mm |
| Szerokość | 89 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1080,14 Netto
/ Sztuka
zł 1328,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie