Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 08SPB170
Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPB, 8-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:08SPB170
Rubix:1228323
Producent:856780
EAN:3660338120633


Informacje techniczne
| Profil | spb |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 170 mm |
| Liczba rowków | 8 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB SPB 170/8 Koło pasowe
Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło klinowe V - SPB - tuleja stożkowa typ (3030) - żeliwo GG25
Mocne strony
Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym
Zastosowania
Napędy z pasami klinowymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spb |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 170 mm |
| Liczba rowków | 8 |
| Tuleja stożkowa | 3030 |
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Typ | 3 |
| Szerokość obręczy | 158 mm |
| Średnica zewn. | 177 mm |
| Szerokość | 76 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 306,86 Netto
/ Sztuka
zł 377,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie