Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 05SPA106

Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPA, 5-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:05SPA106
Rubix:1228123
Producent:856578
EAN:3660338118630
brand logo

Informacje techniczne

Profilspa
Orientacyjna średnica106 mm
Liczba rowków5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB SPA 106/5 Koło pasowe


Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
V-Pulley - SPA - tuleja stożkowa typu (2012) - Żeliwo GG25

Mocne strony

Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym

Zastosowania

Napędy z pasami klinowymi

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspa
Orientacyjna średnica106 mm
Liczba rowków5
Tuleja stożkowa2012
Materiałżeliwo gg25
Typ8
Szerokość obręczy80 mm
Średnica zewn.111.5 mm
Szerokość32 mm
76,3 Netto
/ Sztuka
93,85 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie