Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 01SPZ112
Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPZ, 1-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:01SPZ112
Rubix:1227795
Producent:856246
EAN:3660338115356


Informacje techniczne
| Profil | spz |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 112 mm |
| Liczba rowków | 1 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB SPZ 112/1 Koło pasowe
Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło pasowe - SPZ - wykonanie pod Taper Bush (1610) - Żeliwo GG25
Mocne strony
Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym
Zastosowania
Napędy z pasami klinowymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spz |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 112 mm |
| Liczba rowków | 1 |
| Tuleja stożkowa | 1610 |
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Typ | 1 |
| Szerokość obręczy | 16 mm |
| Średnica zewn. | 116 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 40,36 Netto
/ Sztuka
zł 49,64 Brutto
- Dostępny