Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 03SPA080

Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPA, 3-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:03SPA080
Rubix:1227902
Producent:856355
EAN:3660338116421
brand logo

Informacje techniczne

Profilspa
Orientacyjna średnica80 mm
Liczba rowków3
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB SPA 80/3 Koło pasowe


Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło pasowe - SPA - wykonanie pod Taper Bush (1210) - Żeliwo GG25

Mocne strony

Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym

Zastosowania

Napędy z pasami klinowymi

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspa
Orientacyjna średnica80 mm
Liczba rowków3
Tuleja stożkowa1210
Materiałżeliwo gg25
Typ8
Szerokość obręczy50 mm
Średnica zewn.85.5 mm
Szerokość25 mm
33,46 Netto
/ Sztuka
41,16 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie