Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 02SPA125

Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPA, 2-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:02SPA125
Rubix:1227825
Producent:856277
EAN:3660338115653
brand logo

Informacje techniczne

Profilspa
Orientacyjna średnica125 mm
Liczba rowków2
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB SPA 125/2 Koło Pasowe


Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło pasowe - SPA - wykonanie pod Taper Bush (1610) - Żeliwo GG25

Mocne strony

Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym

Zastosowania

Napędy z pasami klinowymi

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspa
Orientacyjna średnica125 mm
Liczba rowków2
Tuleja stożkowa1610
Materiałżeliwo gg25
Typ8
Szerokość obręczy35 mm
Średnica zewn.130.5 mm
Szerokość25 mm
67,09 Netto
/ Sztuka
82,52 Brutto
  • Dostępny