Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 03SPB280

Koło pasowe do pasów klinowych, profil SPB, 3-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:03SPB280
Rubix:1227949
Producent:856402
EAN:3660338116896
brand logo

Informacje techniczne

Profilspb
Orientacyjna średnica280 mm
Liczba rowków3
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB SPB 280/3 Koło pasowe


Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, z mocowaniem na tulei Taper Bush, profile SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
Koło pasowe - SPB - wykonanie pod Taper Bush (3020) - Żeliwo GG25

Mocne strony

Do stosowania z pasami o profilu klasycznym i wąskoprofilowym

Zastosowania

Napędy z pasami klinowymi

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspb
Orientacyjna średnica280 mm
Liczba rowków3
Tuleja stożkowa3020
Materiałżeliwo gg25
Typ6
Szerokość obręczy63 mm
Średnica zewn.287 mm
Szerokość51 mm
288,47 Netto
/ Sztuka
354,82 Brutto
  • Dostępny