Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P20B3050
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 3-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P20B3050
Rubix:2357719
Producent:883255
EAN:3660338366727


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 50 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 20B-3 Z50 Koło łańcuchowe z piastą
Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 50 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 50 |
| Kod ISO | 20b-3 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 56 mm |
| Średnica piasty | 160 mm |
| Całkowita szerokość | 110 mm |
| Średnica koła korony | 520.8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3976,24 Netto
/ Sztuka
zł 4890,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie