Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P06B1030

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 1-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P06B1030
Rubix:1228909
Producent:865881
EAN:3660338200670
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha9.525 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów30
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 06B-1 Z30 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym - 06B1 - 30 zębów - stal C45

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha9.525 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów30
Kod ISO06b-1
Materiałc45 stal
Średnica pilota12 mm
Orientacyjna średnica91.12 mm
Średnica zewn.94.7 mm
Całkowita szerokość28 mm
Średnica koła korony94.7 mm
24,22 Netto
/ Sztuka
29,79 Brutto
  • Dostępny