Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P20B3045

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 3-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P20B3045
Rubix:2357713
Producent:883249
EAN:3660338366666
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha31.75 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów45
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 20B-3 Z45 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 45 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha31.75 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów45
Kod ISO20b-3
Materiałgg25 żeliwo
Średnica pilota56 mm
Średnica piasty160 mm
Całkowita szerokość110 mm
Średnica koła korony470.3 mm
3280,31 Netto
/ Sztuka
4034,78 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie