Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P24B3036

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 3-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P24B3036
Rubix:2355674
EAN:3660338302268
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha38.1 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów36
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 24B-3 Z36 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 36 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha38.1 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów36
Kod ISO24b-3
Materiałc45 stal
Średnica pilota40 mm
Orientacyjna średnica437.16 mm
Średnica zewn.452 mm
Całkowita szerokość150 mm
Średnica koła korony452 mm
4460,71 Netto
/ Sztuka
5486,67 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie