Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P16B3057
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 3-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P16B3057
Rubix:2357701
Producent:883237
EAN:3660338366543


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 57 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 16B-3 Z57 Koło łańcuchowe z piastą
Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 57 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 57 |
| Kod ISO | 16b-3 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 44 mm |
| Średnica piasty | 180 mm |
| Całkowita szerokość | 110 mm |
| Średnica koła korony | 474 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 246,42 Netto
/ Sztuka
zł 303,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie