Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P10B3038

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 3-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P10B3038
Rubix:2355404
EAN:3660338299483
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha15.875 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów38
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 10B-3 Z38 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 38 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha15.875 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów38
Kod ISO10b-3
Materiałgg25 żeliwo
Średnica pilota25 mm
Orientacyjna średnica192.24 mm
Średnica zewn.199.2 mm
Całkowita szerokość60 mm
Średnica koła korony199.2 mm
276,75 Netto
/ Sztuka
340,4 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie