Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P10B3031
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 3-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P10B3031
Rubix:2355397
EAN:3660338299414


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 31 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 10B-3 Z31 Koło łańcuchowe z piastą
Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 31 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 31 |
| Kod ISO | 10b-3 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 20 mm |
| Orientacyjna średnica | 156.92 mm |
| Średnica zewn. | 163.9 mm |
| Całkowita szerokość | 60 mm |
| Średnica koła korony | 163.9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 48,06 Netto
/ Sztuka
zł 59,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie