Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P12B1019
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 1-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P12B1019
Rubix:1229064
Producent:866036
EAN:3660338202223


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 19 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 12B-1 Z19 Koło łańcuchowe z piastą
Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym - 12B1 - 19 zębów - stal C45
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 19 |
| Kod ISO | 12b-1 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 16 mm |
| Orientacyjna średnica | 115.75 mm |
| Średnica zewn. | 124.2 mm |
| Całkowita szerokość | 35 mm |
| Średnica koła korony | 124.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 48,98 Netto
/ Sztuka
zł 60,25 Brutto
- Dostępny